Dämmkappe KH
Dämmkappe KH - 1
Dämmkappe KH - 2
Dämmkappe KH - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkappe KH

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Länge Armatur Länge Dämmkappe Innendurchmesser Dämmkappe Anzahl VE
Preis/VE
0874701025
DN 25 74 mm 84 mm 45 mm
0874701032
DN 32 85 mm 95 mm 56 mm
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
Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.