Dämmkappe KH flach
Dämmkappe KH flach - 1
Dämmkappe KH flach - 2
Dämmkappe KH flach - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmkappe KH flach

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Silbergrau
  • Anwendungsbereich gemäß EnEV: 50%
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 0 bis 110 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C Mitteltemperatur
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: Gemäß Prüfzeugnis P-MPA-E-14-524

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Länge Armatur Länge Dämmkappe Innendurchmesser Dämmkappe Anzahl VE
Preis/VE
0874703015
DN 15 68 mm 78 mm 38 mm
0874703020
DN 20 72 mm 80 mm 38 mm
0874703025
DN 25 86 mm 97 mm 47 mm
0874703032
DN 32 104 mm 114 mm 60 mm
0874703040
DN 40 113 mm 125 mm 66 mm
0874703050
DN 50 140 mm 152 mm 83 mm
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
Universelle Passform


Für viele gängige Armaturen einsetzbar



Geometrischer Verschluss


Keine weiteren Verschlussteile wie Klammern oder Clipse notwendig



Wiederverwendbar


Kann zu Wartungs-/Reparaturzwecken entfernt und wieder angebracht werden

Sie suchen eine passende Dämmkappe für Ihre Armatur? Unser Dämmkappenfinder hilft Ihnen dabei! Sie finden diesen unter www.wuerth.de/daemkappen.