Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterspannbahn WÜTOP® Full Protection SK
Vollflächig klebende diffusionsfähige Witterungsschutzbahn zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern. Ideal als Zwischenlage für Holz.Beton-Verbunddeckenkonstruktionen in Nassbetonverfahren für Massivholzdecken und Balkendecken mit Schalung in Kombination mit ASSY plus VG 4 geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Ausführungen
- Zur temporäre Abdichtungen von Holzbauten
- Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben
- Strapazierfähiges robustes Polypropylenflies
- Sichere Anwendung durch hohe Temperaturbeständigkeit bis 100°C und Behelfsdeckungszeiten von 4 Wochen ideal für eine großflächigen Verlegungen
- Einseitiger Selbstklebstreifen für eine schnelle wirtschaftliche Verlegung
- Gute Eignung für Sanierungsbauten durch praxistaugliche Rollenbreite bzw. Rollengröße
10 Jahre Systemgewährleistung
Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern möglich
Vollflächige Anbringung an Bauteilen für Transport oder Schutz während der Bauzeit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!