Dachpappenstift
Dachpappenstift - 1
Dachpappenstift - 2
Dachpappenstift - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachpappenstift

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Nenndurchmesser: 2,5 mm
  • Länge: 25 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Inhaltsgewicht: 2,5 kg
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0478925425
2,5 mm 25 mm 9 mm Stahl