Dachhaken Vario

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Vario

Speziell für die Befestigung von senkrecht laufenden Montageschienen

  • Fußbohrungsdurchmesser: 9 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Fußplattenlänge: 110 mm
  • Stellbereich: 75 mm
  • Steghöhe: 40 - 51 mm
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
Art.-Nr. Fußbohrungsdu... Werkstoff Fußplattenlänge Stellbereich Anzahl VE
Preis/VE
0865994851
9 mm Aluminium 110 mm 75 mm
20 St.
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
Aluminium



Universell einstellbar


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 40-51 mm

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 75 mm

  • Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2