Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken Vario
Speziell für die Befestigung von senkrecht laufenden Montageschienen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Aluminium
Universell einstellbar
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich: 40-51 mm
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich: 75 mm
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY plus Pan Head 8 x 100 mm, Edelstahl A2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!