Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss
Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss - 1 Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss - 1
Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sehr hohe Belastungswerte


Speziell für hohe Schnee- und Windlasten



Riffelung am Bügel


  • Optimaler Form- und Kraftschluss

  • Höhenausgleich bis zu 30 mm – Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.


Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte


  • Druck parallel zur Dachfläche: 2,35 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,05 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: –2,05 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-515