Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken Schwerlast Aluminium-Kokillenguss
Speziell für hohe Schnee- und Windlasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Höhenausgleich bis zu 30 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte
- Druck parallel zur Dachfläche: 2,35 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: –2,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-515
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!