Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen
- Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss
- Die Montageschiene (39 × 37 und 47 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,59 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 Senkkopf 6 x 100 mm, Edelstahl A2.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!