Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken Alu
3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Geringes Gewicht
Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich
- Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler - Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2
Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!