Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - 1 Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - 1
Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Aluminium (EN-AW-6082 T6)

3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit


  • Variable Steghöhe im Dachlattenbereich

  • Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich

  • Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm


Riffelung am Bügel


Optimaler - Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert


Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.



Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2

Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.