Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken 3-fach verstellbar Alu
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Geringes Gewicht
Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich
- Höhenverstellung im Schienenbereich: Bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39x37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils drei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ drei Holzschrauben ASSY Pan Head 6 x 80 mm bzw. 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
Bei der Befestigung aller Dachhaken ist jeweils die DIN 1052 bzw. die geltende bauaufsichtliche Zulassung einzuhalten. Sind Konterlattungen oder ähnliches vorhanden, sollten die Schrauben um die entsprechende Stärke verlängert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!