Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachgeländersystem KURZ mit Fußleiste
Montagefreundliches Dachgeländersystem KURZ mit Fußleiste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höhenverstellung bis 3 cm
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Das Geländersystem ist klappbar
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und auch zugelassen
- Fußleistenmontage ist einfach umsetzbar
- Die Gesamthöhe an der höchsten Stelle beträgt 116 cm
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Auslegerlänge mit 75 cm
- KURZ System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen
- Seitenschutzsysteme STANDARD, KURZ und PLUS können miteinander kombiniert werden
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!