Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachgeländersystem Wand

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachgeländersystem Wand

Montagefreundliches Geländersystem zur Direktmontage an der Wand

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Verstellbarer Pfostenabstand zur Attika 3,5 bis 8 cm

  • Wandabschluss mit Edelstahl Wandhalter möglich (zertifiziert)

  • Freier Wandabschluss ohne Montage von Befestigungsmitteln an der Wand

  • Hand- und Knieleiste sind max. 10 cm von der Wand zu positionieren (zertifiziert)

  • Höhe des Geländers abhängig von der Attika, Höhe des Pfosten jedoch 109 cm

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich
Hinweis

Inklusive Befestigungsmaterial



Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B