Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachgeländersysteme PLUS mit Fußleiste

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachgeländersysteme PLUS mit Fußleiste

Montagefreundliches Dachgeländersystem PLUS mit Fußleiste

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Höhenverstellung bis 20 cm

  • Winkeleinstellung von 6°,16° und 30°

  • Geländersystem komplett klappbar

  • Die Gesamthöhe an höchster Stelle von 116 cm bis 136 cm einstellbar

  • PLUS-System auch mit Kunststoffgewichten erhältlich

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar

  • Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial

  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen


Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst.

Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B