Stiefel Dachdecker S2P Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiefel Dachdecker S2P Pro

Das Sägezahn-Profil öffnet nur beim Gehen und Knien. Dadurch hat die Sohle eine enorme rutschhemmende Funktion.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 42
  • Obermaterial Schuhe: Leder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S2P
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M029009042
Schwarz 42 Leder mit Textileinsatz S2P
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
EN ISO 20345:2011



Stahlkappe



Durchtrittsichere Textilzwischensohle



Schaft aus vollnarbigem Leder in Kombination mit Textilmaterial



Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle



Dämpfende PU-Zwischensohle



Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil


HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.



Gewicht in Größe 42: ca. 680 g/Stiefel

Hinweis

Sicherheitsklasse S2P:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)