Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachbauschrauben u. Teller

Dachbauschrauben und entsprechende Teller dienen der effektiven Befestigung von Dämm- und Dachabdichtungsmaterialien auf Holzunterkonstruktionen. Als wichtige Komponenten im Dachbau bieten sie Stabilität und Dichtigkeit für zahlreiche Konstruktionen. Dabei gibt es unterschiedliche Arten wie beispielsweise Dachbauschrauben mit Distanzspreizdübel, Dachbauschrauben für Porenbeton/ Holz, Beton und trittsichere Dachbauschrauben, die je nach Anwendungsfall spezifische Vorteile bieten. Die Teller wiederum sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung und erhöhen damit die Tragfähigkeit. Darüber hinaus ist die Materialauswahl entscheidend - Edelstahl oder verzinkter Stahl sind besonders langlebig und widerstandsfähig. Bei Würth finden Sie hochwertige Dachbauschrauben und Teller in verschiedenen Ausführungen, die aus verzinktem Stahl gefertigt sind und sich durch ihre Robustheit und lange Lebensdauer auszeichnen.

Sortierung

Beliebte Produkte

Mehr als Dachbauschrauben und Teller - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Dachbauschrauben und Tellern sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Dachbauschrauben und Tellern eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!