Distanz-Montage-Set
Distanz-Montage-Set  - 1
Distanz-Montage-Set  - 2
Distanz-Montage-Set  - 3
Distanz-Montage-Set  - 4
Distanz-Montage-Set  - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanz-Montage-Set

Zur schnellen und einfachen Montage von Trapez- und Welllichtplatten auf Holzunterkonstruktionen

  • Profilstärke min.: 1 mm
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Oberfläche Schraube: Blank
  • Werkstoff Hülse: PA - Polyamid
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Profilstärke max. Profilhöhe min. Anzahl VE
Preis/VE
021794851
4,8 mm 50 mm 3 mm 17 mm
100 St.
021796091
6 mm 90 mm 2 mm 39 mm
100 St.
021796090
6,0 mm 90 mm 2 mm 34 mm
100 St.
021794850
4,8 mm 50 mm 2 mm 17 mm
100 St.
0217960101
6,0 mm 100 mm 2 mm 49 mm
100 St.
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
  • Einseitige Komplettmontage

  • Geringer Arbeitsaufwand dank vormontierter Dichtscheibe und Abstandshalter

  • Dadurch 50% Zeitersparnis bei der Montage

  • Patentierte glasfaserverstärkte Distanzspreizhülse

  • Höhere Dichtigkeit

  • Sehr guter Korrosionsschutz durch Edelstahlschraube

  • Kein Vorbohren der Unterkonstruktion