Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dachabdichtung

Dachabdichtung ist ein essenzieller Schutz für Gebäude, der entscheidend dazu beiträgt, das Eindringen von Wasser zu verhindern und somit die Bausubstanz zu bewahren. Neben der Wasserdichtigkeit verbessert die Dachabdichtung auch die Wind- und Luftdichtigkeit des Daches, was nicht nur zur Energieeffizienz beiträgt, sondern auch das Raumklima positiv beeinflusst. Bei der Anschlussabdichtung werden Übergänge zwischen Dachflächen und anderen Bauteilen sorgfältig versiegelt, um Durchlässigkeit zu vermeiden. Hochwertige Dachabdichtungsprodukte von Würth überzeugen durch ihre langfristige Haltbarkeit, indem sie durch eine Kombination aus starker Haftung und Flexibilität extremen Witterungsbedingungen standhalten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Dachabdichtung

Effektive Dachabdichtungen von WÜRTH

Bei Dacharbeiten steht immer auch eine effektive Abdichtung im Fokus. Schließlich ist das Dach in besonderem Maßen den Einflüssen des Wetters ausgesetzt. Haltbare und langlebige Dachabdichtungen von WÜRTH sind die ideale Wahl, wenn es darum geht, das Dach vor Feuchtigkeit, Kälte oder Wind zu schützen. Für Betriebe bietet WÜRTH ein breites Sortiment verschiedener Dachabdichtungen, die für die speziellen Anforderungen der verschiedenen Arbeits- und Dachbereiche prädestiniert sind. Erfahren Sie mehr über Dachabdichtungen von WÜRTH und bestellen Sie Baubedarf für Ihr Unternehmen bequem online.

Flexibler Schutz vor Feuchtigkeit und Wind – Dachabdichtungen von WÜRTH

Ganz gleich, ob beim Neubau oder bei Dachsanierungsarbeiten – eine umfassende Dachabdichtung ist gleichzeitig wasserabweisend und atmungsaktiv. Zudem müssen die Materialen wetterfest und UV-beständig sein. Nur so kann die Dachabdichtung eine optimale Entlüftung bieten und die Grundlage für eine gute Dachisolierung bieten. WÜRTH bietet eine Auswahl verschiedener Dachabdeckungen für die unterschiedlichen Dachbereiche. Diese überzeugen nicht nur in gewohnt hoher Qualität, sondern auch durch eine einfache Handhabung. So können perfekte Ergebnisse in kurzer Zeit erreicht werden.

  • Vor allem Anschlussstellen zu Fenstern, Gauben oder zum Schornstein stellen Dachdecker vor besondere Herausforderungen, denn hier ist die Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit am höchsten. Flexible Folien-Anschlussabdichtungen lassen sich unkompliziert an die baulichen Gegebenheiten anpassen: Durch die eingeprägte Oberflächenstruktur können die Anschlussabdichtungen an den Dachverlauf angepasst werden. Das UV-beständige und wetterfeste Material bildet daher eine optimale Alternative zu Metallverwahrungen und kommt zudem ohne umweltschädliche Materialien wie Blei aus. Zum Andrücken der selbstklebenden Folie eignet sich eine gummierte Andrückrolle ideal.
  • Beim Dachabdichten kommen immer auch Firstabdichtungen zum Einsatz. Diese verhindern, dass Feuchtigkeit durch den Firstbereich eindringen kann. Gleichzeitig lassen sie aber Luft nach außen dringen, sodass eine effektive Entlüftung gewährleistet ist. Seitliche Abdichtstreifen aus Aluminium können sauber ins Wellental der obersten Reihe der Dachabdeckung eingestrichen werden.
  • Zu einer umfassenden Dachabdichtung gehört auch ein für das Dach zugeschnittenes Luft- und Winddichtsystem. Passend zu den baulichen und äußeren Gegebenheiten bietet WÜRTH Dachunterspannbahnen für Steildächer oder extreme Witterungsbedingungen im Hochgebirge, aber auch Dampfsperren und Dampfbremsen gegen schädliches Kondenswasser sowie Fassadenbahnen für ein optisch ansprechendes Abdichten von unterbrochenen Fassaden.

Dachabdichtungen im WÜRTH Online-Shop bestellen

Für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag haben WÜRTH Kunden die Möglichkeit, Dachabdichtungen wie auch weiteren Baubedarf im Online-Shop bequem zu bestellen und in den Betrieb oder direkt zur Baustelle liefern zu lassen. Passend zu den erhältlichen Dachabdeckungen finden Sie hier sowie in den WÜRTH Niederlassungen selbstverständlich auch geeignetes Ergänzungsmaterialien wie Anschlussabdichtungs-Zubehör oder Firstendscheiben, sodass einem reibungslosen Bauprojekt nichts im Wege steht.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.