Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 1
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 2
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Zum Durchschleifen von Klemmen

  • Anzahl Leitungen: 2 STK
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Länge Hülsenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0557400
1 mm² Rot 15 mm 8 mm
500 St.
0557402
0.5 mm² Weiß 15 mm 8 mm
500 St.
055740318
0.75 mm² Grau 25 mm 18 mm
500 St.
055740310
0.75 mm² Grau 17 mm 10 mm
500 St.
055740512
2.5 mm² Blau 20,5 mm 12 mm
100 St.
055740513
2.5 mm² Blau 21,5 mm 13 mm
500 St.
0557406
4 mm² Grau 23 mm 12 mm
100 St.
0557407
6 mm² Gelb 26 mm 14 mm
0557408
10 mm² Rot 26 mm 14 mm
100 St.
0557409
16 mm² Blau 30 mm 14 mm
50 St.
0557404
1.5 mm² Schwarz 16 mm 8 mm
055740010
1 mm² Rot 17 mm 10 mm
500 St.
0557405
2.5 mm² Blau 18,5 mm 10 mm
500 St.
055740412
1.5 mm² Schwarz 20 mm 12 mm
500 St.
0557401
1 mm² Gelb 15 mm 8 mm
0557403
0.75 mm² Grau 15 mm 8 mm
055740210
0.5 mm² Weiß 17 mm 10 mm
500 St.
055740012
1 mm² Rot 19 mm 12 mm
500 St.
055740258
0.25 mm² Hellblau 15 mm 8 mm
500 St.
055740348
0.34 mm² Türkis 15 mm 8 mm
500 St.
055740508
0.5 mm² Orange 15 mm 8 mm
500 St.
055740758
0.75 mm² Weiß 15 mm 8 mm
500 St.
0557407510
0.75 mm² Weiß 17 mm 10 mm
500 St.
055740110
1 mm² Gelb 17 mm 10 mm
500 St.
055740118
1 mm² Gelb 25 mm 18 mm
500 St.
055741508
1.5 mm² Rot 16 mm 8 mm
500 St.
0557415012
1.5 mm² Rot 20 mm 12 mm
500 St.
0557415018
1.5 mm² Rot 26 mm 18 mm
500 St.
0557460014
6 mm² Schwarz 26 mm 14 mm
100 St.
0557410014
10 mm² Elfenbein 26 mm 14 mm
100 St.
0557416014
16 mm² Grün 30 mm 14 mm
50 St.
055740314
0.75 mm² Grau 21 mm 14 mm
500 St.
055740018
1 mm² Rot 25 mm 18 mm
500 St.
055740418
1.5 mm² Schwarz 26 mm 18 mm
500 St.
0557502508
0.25 mm² Violett 15 mm 8 mm
500 St.
0557507508
0.75 mm² Hellblau 15 mm 8 mm
500 St.
0557507510
0.75 mm² Hellblau 17 mm 10 mm
500 St.
0557525010
2.5 mm² Grau 18,5 mm 10 mm
250 St.
0557525013
2.5 mm² Grau 21,5 mm 13 mm
250 St.
0557540012
4 mm² Orange 23 mm 12 mm
100 St.
0557560014
6 mm² Grün 26 mm 14 mm
100 St.
055751014
10 mm² Braun 26 mm 14 mm
100 St.
055751614
16 mm² Weiß 30 mm 14 mm
50 St.
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
  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Made in Germany