Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupplungswerkzeug-Satz Ford DPS6 / 6DCT250 27-teilig
Zum abziehen und entnehmen des Kupplungspakets von der Hohlwelle im Getriebe auch geeignet für Ford Fiesta 1.0L mit Zweimassen-Schwungrad
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- 1 Basiswerkzeug-Satz, 12-teilig, OE 307-675
- 1 Spezialzubehör-Set 8-teilig, OE 307-675-01 zum Aus- und Einbau des Zweimassen-Schwungrades
- 1 Spezialzubehör-Set 3-teilig, OE 307-675-02 zum Aus- und Einbau des Kupplungsautomaten
- Geeignet für trockene Doppelkupplungen an 1,0 / 1,6 und 2,0L Benzinmotoren
- Ford Powershift Doppelkupplungs-Getriebe DPS6 / 6DCT250
- Ford B-Max (ab 2012) / EcoSport (ab 2012) / Fiesta (2008-2019)
- Focus (2010-2018) / Focus RS (2016-2018)
- Ford Fiesta 2014.00 (ab 08/2013) 1.0L GTDi, DPS6 mit Zweimassen-Schwungrad (DMF)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!