Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT - 1
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT

Vielseitig einsetzbarer Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen

  • Typbezeichnung: DWSS 1/2" COMPACT
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 610 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 850 Nm
  • Vibration: 8 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,4 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 9 mm
  • Luftverbrauch: 119 l/min
  • Anschlussgewinde: IG 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 115 x 60 x 270 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143090
DWSS 1/2" COMPACT 1/2 Zoll Außenvierkant 610 Nm 850 Nm
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
  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 850 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,4 kg

  • Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit

  • Hochwertiges Hammerschlagwerk

  • 3-stufige Leistungseinstellung im Links-/ sowie Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling und optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker

  • Werkzeuglos verstellbarer Handgriff, der sich in 45° Schritten feststellen lässt

  • Frei wählbare Strömungsrichtung der Abluft – Ölhaltige Abluft kann immer vom Anwender und Werkstück wegtransportiert werden
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.