Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT
Vielseitig einsetzbarer Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 850 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,4 kg
- Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit
- Hochwertiges Hammerschlagwerk
- 3-stufige Leistungseinstellung im Links-/ sowie Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Gutes Handling und optimale Kontrolle
- Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker
- Werkzeuglos verstellbarer Handgriff, der sich in 45° Schritten feststellen lässt
- Frei wählbare Strömungsrichtung der Abluft – Ölhaltige Abluft kann immer vom Anwender und Werkstück wegtransportiert werden
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M14
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!