Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Mit Filterelement 5 µm

  • Baugröße: 2 (1/2 Zoll)
  • Betriebsdruck min./max.: 0,5-16 bar
  • Durchflussleistung: 6700 l/min
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
Art.-Nr. Baugröße Betriebsdruck min./max. Durchflusslei... Anzahl VE
Preis/VE
0699003121
2 (1/2 Zoll) 0,5-16 bar 6700 l/min
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
  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch