Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filter/Regler mit Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

Mit Filterelement 5 µm

  • Baugröße: 1 (1/4 Zoll)
  • Betriebsdruck min./max.: 0,5-8 bar
  • Durchflussleistung: 770 l/min
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
Art.-Nr. Baugröße Betriebsdruck min./max. Durchflusslei... Anzahl VE
Preis/VE
0699003141
1 (1/4 Zoll) 0,5-8 bar 770 l/min
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
  • Präzise Einstellmöglichkeit des Arbeitsdrucks

  • Druckregler arretierbar, fixiert den eingestellten Arbeitsdruck

  • Halbautomatik, bei Druckabfall unter 0,3 bar läuft das Kondensat automatisch ab