Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

Kugelhahn für ein einfaches, kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Druckluft-Zufuhr inklusive der Möglichkeit, im ausgeschalteten Zustand abzuschließen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Durch einen geschlossenen Kugelhahn können bei längerem Stillstand Leckverluste an den nachfolgenden Komponenten verhindert werden

  • Der integrierte Schalldämpfer sorgt für eine reduzierte Lautstärke beim Entlüften des Systems

  • Mithilfe eines Vorhängeschlosses kann der Kugelhahn abgeschlossen werden, wodurch versehentliche Öffnungen des Systems vermieden werden können

  • Durch das modulare System lässt sich der Kugelhahn einfach in die Wartungseinheit integrieren

  • Das 3/2 Wegesitzventil wird durch einen Knebel betätigt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen

  • Durch die kompakte Blockbauweise wird nur wenig Platz benötigt