DL-Schlauchaufroller-Sicherheitspaket

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DL-Schlauchaufroller-Sicherheitspaket

Das Schlauchaufroller-Sicherheitspaket besteht aus aufeinander abgestimmten Druckluftkomponenten, die maximale Betriebssicherheit gewährleisten

  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Schlauchinnendurchmesser: 8 mm
  • Schlauchaußendurchmesser: 12 mm
  • Länge: 11 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 60 °C
  • Werkstoff: Kunststoff mit Glasfaser verstärkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 4 STK
  • Farbe: Schwarz, Rot
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
Art.-Nr. Betriebsdruck max. Schlauchinnen... Schlauchaußen... Länge Anzahl VE
Preis/VE
0699080200
16 bar 8 mm 12 mm 11 m
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
  • Durch perfekt aufeinander abgestimmte Druckluftkomponenten werden folgende Risiken vermieden: Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Lärm und Rückschlaggefahr des Schlauches bei Entkoppeln

  • Schützendes, robustes Außengehäuse zur Verlängerung der Lebensdauer

  • Der Schlauch wird geführt von links nach rechts aufgerollt, wodurch ein Verknoten verhindert wird. Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen

  • Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln. Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen

  • Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis

  • Die Blaspistole ist mit 84dB(A) besonders geräuscharm und hat dennoch einen sehr hohen Luftdurchfluss