Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Empfohlene maximale Schraubengröße: M12

  • Typbezeichnung: DSS 3/8" Premium Compact
  • Werkzeugaufnahme: 3/8 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 520 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 650 Nm
  • Schalldruckpegel: 83.7 dB
  • Vibration: 5.5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,1 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 9 mm
  • Luftverbrauch: 113 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 117 x 60 x 181 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143050
DSS 3/8" Premium Compact 3/8 Zoll Außenvierkant 520 Nm 650 Nm
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
Bestes Kraft-/Gewichtsverhältnis bei 3/8” Druckluft-Schlagschraubern


Bis zu 650 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg



Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelhammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Besonders ergonomischer Griff mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.