Anschweissenden für Spannschlösser
Anschweissenden für Spannschlösser - 1
Anschweissenden für Spannschlösser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschweissenden für Spannschlösser

DIN 34828, Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)

  • Normen: DIN 34828
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Zulässige Belastung Normen Anzahl VE
Preis/VE
0521000710
M10 150 mm 13 kN DIN 34828
1 St.
0521000712
M12 150 mm 19 kN DIN 34828
1 St.
0521000716
M16 200 mm 34 kN DIN 34828
1 St.
0521000720
M20 220 mm 53 kN DIN 34828
1 St.
0521000724
M24 260 mm 77 kN DIN 34828
1 St.
0521000727
M27 260 mm 97 kN DIN 34828
1 St.
0521000730
M30 260 mm 120 kN DIN 34828
1 St.
0521000736
M36 300 mm 174 kN DIN 34828
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
M27 nicht nach DIN 34828 genormt



Lieferung paarweise


1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde