Anschweissenden für Spannschlösser
Anschweissenden für Spannschlösser - 1
Anschweissenden für Spannschlösser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschweissenden für Spannschlösser

DIN 34828, Stahl S235JR, blank

  • Normen: DIN 34828
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0521000312
M12 150 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000324
M24 260 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000330
M30 260 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000336
M36 300 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000308
M8 120 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000310
M10 150 mm DIN 34828 Stahl
1 St.
0521000327
M27 260 mm DIN 34828 Stahl
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
  • < M12 und M27 ohne ÜZ

  • ≥ M12 mit ÜZ

  • M27 nicht nach DIN 34828 genormt


(Übereinstimmungszertifikat → geregeltes Bauprodukt entsprechend der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, Lfd.Nr. C 2.4.5.19)



Lieferung paarweise


1x Rechtsgewinde / 1x Linksgewinde