Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannschlossmutter offene Form DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR, feuerverzinkt (tzn)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- M27 nicht nach DIN 1480 genormt
- Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung
Spannschlossmuttern nach DIN 1480 sind mit Anschweißenden nach DIN 34828 aus dem gleichen Werkstoff (S235JR) zusammenzubauen. In diesem Fall ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter immer größer als die Belastbarkeit der Anschweißenden. Beim Zusammenbau mit Anschlussteilen aus anderen Werkstoffen, insbesondere aus Werkstoffen mit höherer Festigkeit, ist die Belastbarkeit der Spannschlossmutter gesondert zu prüfen.
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!