Stützscheibe
Stützscheibe - 1
Stützscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stützscheibe

DIN 988, Stahl blank

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0425000003
3 mm 6 mm 1 mm Stahl
1000 St.
0425000005
5 mm 10 mm 1 mm Stahl
1000 St.
0425000006
6 mm 12 mm 1,2 mm Stahl
2000 St.
0425000007
7 mm 13 mm 1,2 mm Stahl
1000 St.
0425000008
8 mm 14 mm 1,2 mm Stahl
1000 St.
0425000009
9 mm 15 mm 1,2 mm Stahl
1000 St.
0425000010
10 mm 16 mm 1,2 mm Stahl
1000 St.
0425000013
13 mm 19 mm 1,5 mm Stahl
1000 St.
0425000014
14 mm 20 mm 1,5 mm Stahl
500 St.
0425000015
15 mm 21 mm 1,5 mm Stahl
1000 St.
0425000018
18 mm 25 mm 1,5 mm Stahl
1000 St.
0425000017
17 mm 24 mm 1,5 mm Stahl
1000 St.
0425000019
19 mm 26 mm 1,5 mm Stahl
500 St.
0425000020
20 mm 28 mm 2 mm Stahl
0425000022
22 mm 30 mm 2 mm Stahl
100 St.
0425000023
22 mm 32 mm 2 mm Stahl
250 St.
0425000024
25 mm 35 mm 2 mm Stahl
250 St.
0425000028
28 mm 40 mm 2 mm Stahl
250 St.
0425000026
26 mm 37 mm 2 mm Stahl
500 St.
0425000032
32 mm 45 mm 2,5 mm Stahl
250 St.
0425000030
30 mm 42 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0425000045
45 mm 55 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000042
42 mm 52 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0425000048
48 mm 60 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000046
45 mm 56 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000052
52 mm 65 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000050
50 mm 62 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000056
56 mm 70 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000055
55 mm 68 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000057
56 mm 72 mm 3 mm Stahl
100 St.
0425000060
60 mm 75 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000063
63 mm 80 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000070
70 mm 90 mm 3,5 mm Stahl
50 St.
0425000075
75 mm 95 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000080
80 mm 100 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000085
85 mm 105 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000090
90 mm 110 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000095
95 mm 115 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000101
100 mm 125 mm 3,5 mm Stahl
50 St.
0425000105
105 mm 130 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000110
110 mm 140 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000120
120 mm 150 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000130
130 mm 160 mm 3,5 mm Stahl
10 St.
0425000150
150 mm 180 mm 3,5 mm Stahl
10 St.
0425000160
160 mm 190 mm 3,5 mm Stahl
10 St.
0425000170
170 mm 200 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000185
185 mm 215 mm 3,500 mm Stahl
10 St.
0425000016
16 mm 22 mm 1,5 mm Stahl
500 St.
0425000035
35 mm 45 mm 2,5 mm Stahl
250 St.
0425000036
36 mm 45 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0425000065
65 mm 85 mm 3,5 mm Stahl
50 St.
0425000037
37 mm 47 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0425000140
140 mm 170 mm 3,5 mm Stahl
50 St.
0425000025
25 mm 36 mm 2 mm Stahl
250 St.
0425000100
100 mm 120 mm 3,5 mm Stahl
25 St.
0425000040
40 mm 50 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0425000012
12 mm 18 mm 1,2 mm Stahl
1000 St.
0425000051
50 mm 63 mm 3 mm Stahl
50 St.
0425000004
4 mm 8 mm 1 mm Stahl
5000 St.
0425081411
100 St.
0425162216
100 St.
0425202818
100 St.
0425223017
100 St.
0425425214
100 St.