Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll

DIN 985 ähnlich, Stahl GR5, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 985 ähnlich
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: GR5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Außenantrieb Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
037812
15 mm SW19 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
037814
8 mm SW11 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
037838
11,5 mm SW9/16 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
037834
22 mm SW27 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
0378516
9 mm SW13 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
037858
19 mm SW24 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
0378716
11,5 mm SW17 DIN 985 ähnlich Stahl
0378916
16,3 mm SW17 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
037878
22 mm SW32 DIN 985 ähnlich Stahl
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
  • Sechskantmuttern nach DIN 985 mit geringerer Nennhöhe sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach ISO 898-2

  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).