Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976, Stahl blank, 8.8, Form A

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
09591148
M48 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591164
M64 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591105
M5 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591104
M4 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
09591108
M8 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591106
M6 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591110
M10 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591114
M14 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591118
M18 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591116
M16 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591122
M22 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591120
M20 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591127
M27 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591124
M24 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591133
M33 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591130
M30 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591142
M42 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591136
M36 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591112
M12 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591103
M3 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09591139
M39 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5066112200
M12 2000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066116200
M16 2000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066120200
M20 2000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066124200
M24 2000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066130200
M30 2000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066212300
M12 3000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066216300
M16 3000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066220300
M20 3000 mm DIN 976 Stahl
1 St.
5066224300
M24 3000 mm DIN 976 Stahl
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung