Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt
Gewindestange DIN 976 <br/>4.8U, feuerverzinkt - 1
Gewindestange DIN 976 <br/>4.8U, feuerverzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

  • Länge: 1000 mm
  • Form: Form A
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Blau
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Normen Länge Form Anzahl VE
Preis/VE
09587010
M10 DIN 976 1000 mm Form A
1 St.
09587012
M12 DIN 976 1000 mm Form A
1 St.
09587016
M16 DIN 976 1000 mm Form A
1 St.
09587020
M20 DIN 976-1 1000 mm Form A
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
Gewindestangen nach DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Gewinde (auch ISO-konform genannt)
Hinweis

Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.


Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.