Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt
Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt - 1
Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange mit Prüfbescheiningung DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.

Die Gewindestangen werden bei Bedarf mit einer Prüfbescheinigung Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 geliefert. (Diesbezüglich bitte einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren).