Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976, Stahl 8.8U, feuerverzinkt

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M24
  • Länge: 2000 mm
  • Normen: DIN 976
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
49455224
M24 2000 mm DIN 976 Stahl
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
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.