Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Länge: 1000 mm
  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5065724
M24 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
5065716
M16 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065722
M22 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
506578
M8 1000 mm DIN 976-1 Stahl
50 St.
506575
M5 1000 mm DIN 976-1 Stahl
100 St.
506574
M4 1000 mm DIN 976-1 Stahl
100 St.
5065718
M18 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
5065714
M14 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
5065710
M10 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065712
M12 1000 mm DIN 976-1 Stahl
25 St.
5065720
M20 1000 mm DIN 976-1 Stahl
10 St.
5065748
M48 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065742
M42 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065727
M27 1000 mm DIN 976-1 Stahl
5 St.
5065736
M36 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065730
M30 1000 mm DIN 976-1 Stahl
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung