Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt
Gewindestange DIN 976 <br/>4.8U, feuerverzinkt - 1
Gewindestange DIN 976 <br/>4.8U, feuerverzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976
4.8U, feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Gewindestangen nach DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Gewinde (auch ISO-konform genannt)
Hinweis

Die Würth Gewindestangen werden nach DIN 976-1 (Form A) hergestellt und die Qualität wird durch das Würth QS-Labor überwacht.


Eine bauaufsichtliche Fremdüberwachung findet daher nicht statt. Gewindestangen nach Baunormen sind auf Anfrage lieferbar.