Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6 - 1
Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Material PA 6.6

  • Zugfestigkeit 65 N/mm2

  • Beständigkeit gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

  • Wasseraufnahme 8–10 %