Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 966
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0049410306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410314
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410425
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049410420
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049410430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049410508
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0049410440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049410512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410522
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049410545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0049410560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0049410610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049410570
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0049410612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049410616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049410640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049410645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049412510
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0049410330
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049410422
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049410630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049410625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049410620
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049410308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
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
DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).