Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 966, Stahl 4.8, blank

  • Normen: DIN 966
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 44 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0049400308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400330
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400414
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400420
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400425
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049400430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049400435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049400508
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0049400440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0049400510
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0049400512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049400520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049400516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049400525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049400530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0049400540
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0049400545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0049400550
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0049400560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0049400625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049400570
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0049400635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049400630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049400640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049400645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0049400650
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0049402505
M2,5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
10000 St.
0049402510
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
0049400312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0049400410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0049400535
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0049400610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049400620
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049400616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0049402506
M2,5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
10000 St.
0049400612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
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
DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).