Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz - 1
Linsensenkschraube mit Schlitz - 2
Linsensenkschraube mit Schlitz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenkschraube mit Schlitz

DIN 964, Edelstahl A2, blank

  • Normen: DIN 964
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 78 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
02906 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
02906 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
02901 3
M1 3 mm 1,9 mm 0,6 mm
500 St.
02902 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02902 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02902 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
02906 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02906 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
02906 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02908 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02908 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
02908 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
02903 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
029025 8
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
02903 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02903 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
02904 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02904 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02904 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02904 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02904 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02904 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
02904 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
02904 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02904 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02905 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02905 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02905 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
02905 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02905 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02905 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02905 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02905 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
02905 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02906 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02905 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02906 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02906 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02904 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02904 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
02904 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02904 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
02905 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02905 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
02906 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02906 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
200 St.
02906 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
100 St.
02908 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
02905 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
02908 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
02904 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
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
DIN 964 wurde zurückgezogen und durch ISO 2010 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ