Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 69 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0039905016
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0039905025
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039905050
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039905080
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0039905070
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0039906008
M6 8 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906010
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0039906012
M6 12 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906016
M6 16 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906020
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0039906030
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906025
M6 25 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0039906045
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906035
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039906070
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0039906080
M6 80 mm 11 mm 3 mm
200 St.
0039908010
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0039908020
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
0039908030
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039908025
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039908035
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039908070
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0039908060
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039908080
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
0039910016
M10 16 mm 18 mm 5 mm
200 St.
0039910020
M10 20 mm 18 mm 5 mm
200 St.
0039910030
M10 30 mm 18 mm 5 mm
200 St.
0039910035
M10 35 mm 18 mm 5 mm
200 St.
0039910040
M10 40 mm 18 mm 5 mm
200 St.
0039910045
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
0039910050
M10 50 mm 18 mm 5 mm
100 St.
0039902008
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
100 St.
0039903035
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039904050
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039905040
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039905045
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039906040
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039908040
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
0039906018
M6 18 mm 11 mm 3 mm
500 St.
0039903010
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
0039905060
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
0039905030
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039905006
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0039906014
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
0039903005
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039902508
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
1000 St.
0039903006
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039903008
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
0039903012
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039903016
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039903025
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039903020
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039903030
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
0039904006
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904008
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0039904010
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
0039904016
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
0039904012
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904020
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904025
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904030
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904035
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039904040
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039905008
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039904060
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
0039905012
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
0039905010
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
0039905020
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
0039905014
14 mm
1000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).