Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 211 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
00393 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
100 St.
00393 4
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00393 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 55
M3 55 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
003935 10
M3,5 10 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 12
M3,5 12 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 14
M3,5 14 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 16
M3,5 16 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 18
M3,5 18 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 20
M3,5 20 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 30
M3,5 30 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
003935 35
M3,5 35 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
003935 45
M3,5 45 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
003935 40
M3,5 40 mm 6,5 mm 1,93 mm
1000 St.
003935 5
M3,5 5 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00394 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00394 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00394 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 22
M4 22 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00394 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 28
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00394 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00394 32
M4 32 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00394 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 45
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00394 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00394 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 55
M4 55 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00394 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 65
M4 65 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00394 75
M4 75 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00394 70
M4 70 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00394 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 80
M4 80 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00394 90
M4 90 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00395 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 14
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00395 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
50 St.
00395 18
M5 18 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00395 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 28
M5 28 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00395 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
00395 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
00395 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 55
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
00395 65
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00395 80
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 75
M5 75 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003912 25
M12 25 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 20
M12 20 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 35
M12 35 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 45
M12 45 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 40
M12 40 mm 22 mm 6 mm
003912 50
M12 50 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 55
M12 55 mm 22 mm 6 mm
100 St.
00396 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
00396 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
00396 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00396 28
M6 28 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00396 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
00396 45
M6 45 mm 11 mm 3 mm
00396 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
00396 6
M6 6 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00396 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00396 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
00396 75
M6 75 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00396 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00396 85
M6 85 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00396 90
M6 90 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00398 100
M8 100 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00398 10
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00398 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00398 14
M8 14 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00398 28
M8 28 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
00398 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
00398 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
00398 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
00398 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
00398 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00398 55
M8 55 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00398 65
M8 65 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00398 70
M8 70 mm 14,5 mm 4 mm
00398 75
M8 75 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
00398 80
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
50 St.
00398 85
M8 85 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003910 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 75
M10 75 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003912 30
M12 30 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 90
M12 90 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003916 40
M16 40 mm 29 mm 8 mm
50 St.
003916 80
M16 80 mm 29 mm 8 mm
25 St.
00392 20
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
100 St.
00392 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
00392 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 30
M2 30 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
003925 25
M2,5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00393 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
00393 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
00393 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
00393 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
00393 28
M3 28 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
00393 60
M3 60 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00393 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
003935 25
M3,5 25 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
003935 8
M3,5 8 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00394 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
003935 6
M3,5 6 mm 6,5 mm 1,93 mm
2000 St.
00394 100
M4 100 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00394 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
00394 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00394 85
M4 85 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00395 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
003910 20
M10 20 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
003925 40
M2,5 40 mm 4,7 mm 1,5 mm
500 St.
00396 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00396 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00396 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
00395 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
00398 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
00398 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
00398 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
00396 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
50 St.
003912 100
M12 100 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003916 20
M16 20 mm 29 mm 8 mm
100 St.
00395 90
M5 90 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
00396 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
00396 65
M6 65 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00396 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
00398 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
00398 18
M8 18 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00398 22
M8 22 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00398 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00396 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
00395 70
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00395 22
M5 22 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
00396 120
M6 120 mm 11 mm 3 mm
100 St.
003914 3
M1,4 3 mm 2,6 mm 0,84 mm
100 St.
00393 80
M3 80 mm 5,6 mm 1,65 mm
200 St.
003916 6
M1,6 6 mm 3 mm 0,96 mm
500 St.
003910 100
M10 100 mm 18 mm 5 mm
50 St.
003910 16
M10 16 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 18
M10 18 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003910 22
M10 22 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003910 25
M10 25 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 28
M10 28 mm 18 mm 5 mm
200 St.
003910 45
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 50
M10 50 mm 18 mm 5 mm
50 St.
003910 55
M10 55 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 65
M10 65 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 60
M10 60 mm 18 mm 5 mm
50 St.
003910 70
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 80
M10 80 mm 18 mm 5 mm
100 St.
003910 85
M10 85 mm 18 mm 5 mm
50 St.
003910 90
M10 90 mm 18 mm 5 mm
100 St.
00395 85
M5 85 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003912 65
M12 65 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 60
M12 60 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 75
M12 75 mm 22 mm 6 mm
50 St.
003912 70
M12 70 mm 22 mm 6 mm
100 St.
003912 80
M12 80 mm 22 mm 6 mm
50 St.
003916 100
M16 100 mm 29 mm 8 mm
25 St.
003916 25
M16 25 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003916 35
M16 35 mm 29 mm 8 mm
50 St.
003916 30
M16 30 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003916 4
M1,6 4 mm 3 mm 0,96 mm
200 St.
003916 45
M16 45 mm 29 mm 8 mm
50 St.
003916 55
M16 55 mm 29 mm 8 mm
50 St.
003916 50
M16 50 mm 29 mm 8 mm
50 St.
003916 60
M16 60 mm 29 mm 8 mm
100 St.
003916 70
M16 70 mm 29 mm 8 mm
25 St.
003916 8
M1,6 8 mm 3 mm 0,96 mm
1000 St.
003916 90
M16 90 mm 29 mm 8 mm
25 St.
00392 10
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
00392 12
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 16
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 14
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 18
M2 18 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 25
M2 25 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
00392 8
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
003925 10
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
003925 14
M2,5 14 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 12
M2,5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 16
M2,5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
500 St.
003925 18
M2,5 18 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 22
M2,5 22 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 20
M2,5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 30
M2,5 30 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 4
M2,5 4 mm 4,7 mm 1,5 mm
003925 5
M2,5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 6
M2,5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003925 8
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00393 14
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00393 18
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00393 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00393 22
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00393 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).