Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Messing, blank

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 95 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
000010 100
M10 100 mm 18 mm 5 mm
50 St.
000010 20
M10 20 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 25
M10 25 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 30
M10 30 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 40
M10 40 mm 18 mm 5 mm
200 St.
000010 50
M10 50 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 45
M10 45 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 60
M10 60 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000010 70
M10 70 mm 18 mm 5 mm
100 St.
000016 10
M1,6 10 mm 3 mm 0,96 mm
5000 St.
00002 4
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
1000 St.
000025 6
M2,5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
000025 8
M2,5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00003 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
00003 12
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
00003 16
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
250 St.
00003 20
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
250 St.
00003 30
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
250 St.
00003 4
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00003 35
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00003 45
M3 45 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00003 40
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00003 5
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00003 50
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
00003 60
M3 60 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 St.
00003 6
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
250 St.
00003 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
00004 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 St.
00004 18
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00004 15
M4 15 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00004 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00004 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 St.
00004 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
00004 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 St.
00004 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 St.
00004 5
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00004 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00004 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
00004 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
00004 80
M4 80 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00005 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
00005 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00005 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
00005 25
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00005 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00005 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00005 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00005 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 St.
00005 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00005 6
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00005 8
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00005 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00006 10
M6 10 mm 11 mm 3 mm
00006 100
M6 100 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
00006 12
M6 12 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
00006 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00006 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00006 70
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00006 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 80
M6 80 mm 11 mm 3 mm
200 St.
00008 16
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
00008 20
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
00008 25
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 35
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 30
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
00008 50
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 40
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 60
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 90
M8 90 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
000012 25
M12 25 mm 22 mm 6 mm
100 St.
000010 16
M10 16 mm 18 mm 5 mm
200 St.
00004 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
00004 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
00002 5
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
500 St.
00002 6
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
200 St.
00004 28
M4 28 mm 7,5 mm 2,2 mm
200 St.
00005 100
M5 100 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
00004 60
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
00006 14
M6 14 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
000025 12
M2,5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
00003 25
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
00005 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
00006 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 St.
00006 8
M6 8 mm 11 mm 3 mm
500 St.
00008 45
M8 45 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
00008 12
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
000010 35
M10 35 mm 18 mm 5 mm
200 St.
000016 4
M1,6 4 mm 3 mm 0,96 mm
500 St.
000012 70
M12 70 mm 22 mm 6 mm
50 St.
000012 50
M12 50 mm 22 mm 5,05 mm
100 St.
000012 40
M12 40 mm 22 mm 5,05 mm
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).