Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde

DIN 961, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M12 x 1.5
  • Länge: 25 mm
  • Kopfhöhe: 7,5 mm
  • Normen: DIN 961
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Außenantrieb: SW19
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,5 mm
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
006751325
M12 x 1.5 25 mm 7,5 mm DIN 961
200 St.
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
Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).