Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).