Splint
Splint - 1
Splint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

DIN 94, Stahl, gelb verzinkt

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Länge: 80 mm
  • Ringaußendurchmesser längs: 12,6 mm
  • Ringaußendurchmesser quer: 10,3 mm
  • Splintüberstand: 4 mm
  • Normen: DIN 94
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
047006380
6,3 mm 80 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.