Splint
Splint - 1
Splint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

DIN 94, Messing, blank

  • Normen: DIN 94
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
441832 45
3,2 mm 45 mm 6,4 mm 5,1 mm
500 St.
441863 90
6,3 mm 90 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.
441825 25
2,5 mm 25 mm 5 mm 5 mm
1000 St.
44184 36
4 mm 36 mm 8 mm 6,5 mm
500 St.
44185 50
5 mm 50 mm 10 mm 8 mm
1000 St.
44184 40
4 mm 40 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
44185 63
5 mm 63 mm 10 mm 8 mm
250 St.
441832 32
3,2 mm 32 mm 6,4 mm 5,1 mm
500 St.
441832 20
3,2 mm 20 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
441832 40
3,2 mm 40 mm 6,4 mm 5,1 mm
100 St.
44188 56
8 mm 56 mm 16 mm 15 mm
100 St.
44182 40
2 mm 40 mm 4 mm 3,2 mm
100 St.
441832 36
3,2 mm 36 mm 6,4 mm 5,1 mm
500 St.
44185 40
5 mm 40 mm 10 mm 8 mm
1000 St.
44182 16
2 mm 16 mm 4 mm 3,2 mm
2000 St.
44184 63
4 mm 63 mm 8 mm 6,5 mm
500 St.
44184 50
4 mm 50 mm 8 mm 6,5 mm
250 St.
441832 50
3,2 mm 50 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
44185 80
5 mm 80 mm 10 mm 8 mm
100 St.
441863 50
6,3 mm 50 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.